曜日別特売

スポンジ研磨材 2枚入り

スポンジ研磨材 2枚入り - 3Mスポンジ研磨材 2枚入り - 3Mスポンジ研磨材 2枚入り - 3Mスポンジ研磨材 2枚入り - 3Mスポンジ研磨材 2枚入り - 3Mスポンジ研磨材 2枚入り - 3Mスポンジ研磨材 2枚入り - 3Mスポンジ研磨材 2枚入り - 3M
(1件のレビュー)

曲面によくなじむ柔軟性があります。
目詰まりしにくく水洗いも可能です。

用途
金属の汚れ落としに。
木工品の研磨に。
材質酸化アルミニウム砥粒長さ(mm)140幅(mm)114内容量1パック(2枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上がり相当番手
摘要
幅(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28945850SPONGE F(#)240~320細目114140829-1891
919
669
736(税込)
当日出荷
28945859SPONGE M(#)120~180中目114140829-1892
919
669
736(税込)
当日出荷
28945868SPONGE MF(#)1200~1500超極細目114140829-1893
919
669
736(税込)
当日出荷
28945877SPONGE SF(#)320~600極細目114140829-1894
919
669
736(税込)
当日出荷
28945886SPONGE UF(#)800~1000極極細目114140829-1895
919
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-24
用途: 真鍮研磨作業
真鍮工房WADA

色々ありますが このタイプが板版使いやすく綺麗に仕上がり 長年使用しています 消耗は少し早いですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする