曜日別特売

スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDL 折りたたみハンドル式 W710×D450

スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDL 折りたたみハンドル式 W710×D450 - ダンディスチール台車 ダンディDシリーズ タイプDL 折りたたみハンドル式 W710×D450 - ダンディスチール台車 ダンディDシリーズ タイプDL 折りたたみハンドル式 W710×D450 - ダンディスチール台車 ダンディDシリーズ タイプDL 折りたたみハンドル式 W710×D450 - ダンディ
(1件のレビュー)

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。
表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。
全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。

用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。トラスコ品番208-2449材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)710幅(mm)450高さ(mm)147タイプ全周ゴム、マット貼り均等荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)888キャスター径(Φmm)100適合ストッパーDL-PB内容量1台
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
※耐荷重以上では使用しないでください。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28945990UDL-DX
15,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28945990
2024-01-12
用途: 運搬
個人のお客様

仕様
荷台サイズ(mm) 450×710
ハンドル高さ(mm) 888
耐荷重(kg) 150
車輪径(mm) 100
キャスター グレーゴム
ハンドルタイプ 折りたたみ式
自重(kg) 12

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする