曜日別特売

3M スコッチ・ブライト[[TM上]]”工業用パッド”

3M スコッチ・ブライト[[TM上]]”工業用パッド” - 3M

金属の傷取り、サビ取りからヘアライン仕上げ、クリーニングまで用途に応じて選んでいただけます。
150mm×230mmのお手ごろなサイズとなっています。

用途サビ取り、汚れ取り、ヘアライン、塗装コート、ラミネート前の粗面化などに使える万能タイプ。トラスコ品番114-7810内容量1箱(20枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289461057447 S/B BOX
7,530
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
289461057447 S/B BOX022974437447 S/B BOX7447 S/B BOX スコッチブライト 工業用パッド7447 3M(スリーエム) 02297443スコッチブライト 工業用パッド74473M(スリーエム)1箱(20枚)
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする