3M
スコッチ・ブライト 工業用パッド ヘアラインパッド #60相当 栗色 BOX(10枚入)
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
金属の傷取り、サビ取りからヘアライン仕上げ、クリーニングまで用途に応じて選んでいただけます。
150mm×230mmのお手ごろなサイズとなっています。
用途
ステンレス、アルミのヘアライン仕上げ。
手すり、屋根などのケレン作業に最適。
仕上がり相当番手
#60
適合材
金属
砥粒
酸化アルミニウム
材質
砥粒:酸化アルミニウム
色
栗色
トラスコ品番
114-7815
長さ(mm)
230
幅(mm)
150
内容量
1箱(10枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28946114
H/L/PAD BOX
150
230
¥
5,587
¥
3,798
値下げ
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください