曜日別特売

ハンドルキーロック

ハンドルキーロック - 栃木屋ハンドルキーロック - 栃木屋

鍵穴が下方面にあり正面からは見えないため、防犯・イタズラ防止効果があります。

用途小型制御盤・スイッチボックス・各種収納ボックス等材質亜鉛合金ダイカスト付属品鍵1本トラスコ品番206-3814シリンダー径(Φmm)19キー番号NO.293RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28946988TL-29319
985
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする