カムロック(ショートネジタイプ)

カムロック(ショートネジタイプ) - 栃木屋カムロック(ショートネジタイプ) - 栃木屋

取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。

用途自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等付属品鍵2本トラスコ品番206-3838材質快削黄銅(C3604)幅(mm)22キー番号NO.K1161RoHS指令(10物質対応)対応位置鍵抜差:A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28946997TL-96N-1
800
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする