プロテクター(分離型)

プロテクター(分離型) - 栃木屋プロテクター(分離型) - 栃木屋

取付作業が容易にできます。
ハーネス・ケーブルなどを取り付け穴のエッジから保護します。

用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械など。材質ポリプロピレン(PP)寸法D(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
内径(Φmm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28947076TM-285-1206-38435Φ3020.7Φ20.7
27
26
29(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947085TM-285-2206-384412.5Φ3725.6Φ25.6
28
27
30(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする