栃木屋
箱型取手
樹脂製で耐塩・耐絶縁性に優れています。
用途
計測機器・通信機器などに。
材質
ABS樹脂
幅(mm)
20
色
黒
全高(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28947250
THA-312-1
206-3804
121
15
106
M6
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947259
THA-312-2
206-3805
88
17
75
M5
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください