ハンドル(黒)

ハンドル(黒) - 栃木屋ハンドル(黒) - 栃木屋

樹脂製でプッシュイン方式のハンドルです。
バリューエンジニアリング(VE)に徹した3点パーツです。

用途小型の計測機器や電源・各種キャリングケースに。トラスコ品番206-3859材質エラストマー、ポリアセタール(POM)幅(mm)21.5全長(mm)194径(Φmm)22全高(mm)14取付ピッチ(mm)134参考使用荷重(kN)0.078垂直許容荷重(N[kgf])78.5/8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28947268THA-246-1
245
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする