日本研紙
不織布研磨パッド ”ユニウール”
通常の不織布より更に細かい特殊合成繊維を使用してます。
非常になじみ性が良く、難面凹凸の研磨に優れています。
用途
車両塗装前の足付け研磨に。
車両ボンネット裏側、ルーフの溝などの局面研磨に。
ネームプレートヘアーライン研磨に。
砥粒
炭化ケイ素
材質
炭化ケイ素
長さ(mm)
230
幅(mm)
150
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上がり相当番手
幅(mm)
長さ(mm)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28947706
UNIWOOL800
(#)800
150
230
パープル
206-6558
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
28947715
UNIWOOL1500
(#)1500
150
230
グリーン
206-6559
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947724
UNIWOOL3000
(#)3000
150
230
グレー
206-6560
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください