曜日別特売

不織布研磨パッド ”ユニベックスシート”

不織布研磨パッド ”ユニベックスシート” - 日本研紙不織布研磨パッド ”ユニベックスシート” - 日本研紙不織布研磨パッド ”ユニベックスシート” - 日本研紙不織布研磨パッド ”ユニベックスシート” - 日本研紙不織布研磨パッド ”ユニベックスシート” - 日本研紙不織布研磨パッド ”ユニベックスシート” - 日本研紙不織布研磨パッド ”ユニベックスシート” - 日本研紙不織布研磨パッド ”ユニベックスシート” - 日本研紙

ナイロン不織布に塗材を特殊ボンドで接着した海綿状研磨剤です。
ソフトな風合いで被削物によくなじみ曲面研磨が可能です。

用途
プレス製品のさび取り及び汚れ除去に。
木工分野及び漆器類の塗装面研磨に。
ネームプレートのヘアーライン仕上げに。
長さ(mm)230幅(mm)150内容量1箱(10枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
砥粒
仕上がり相当番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28947740NS M206-6561砥材:溶融アルミナ赤茶溶融アルミナ(#)120
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
28947749NS F206-6562溶融アルミナ赤茶溶融アルミナ(#)220
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
28947758NS VF206-6563溶融アルミナ赤茶溶融アルミナ(#)400
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
28947767NS SM206-6564溶融アルミナ黄土溶融アルミナ(#)800
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947776NS SF206-6565炭化ケイ素グレー炭化ケイ素(#)1500
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947785NS UF206-6566炭化ケイ素グレー炭化ケイ素(#)3000
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする