曜日別特売
NS M 不織布研磨パッド ”ユニベックスシート” 日本研紙 28947740

NS M 不織布研磨パッド ”ユニベックスシート” 日本研紙 28947740
NS M 不織布研磨パッド ”ユニベックスシート” 日本研紙 28947740

不織布研磨パッド ”ユニベックスシート”

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
仕上がり相当番手(#)120
内容量1箱(10枚)注文コード28947740品番NS M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

ナイロン不織布に塗材を特殊ボンドで接着した海綿状研磨剤です。
ソフトな風合いで被削物によくなじみ曲面研磨が可能です。

用途
プレス製品のさび取り及び汚れ除去に。
木工分野及び漆器類の塗装面研磨に。
ネームプレートのヘアーライン仕上げに。
トラスコ品番
206-6561
材質
砥材:溶融アルミナ
色
赤茶
砥粒
溶融アルミナ
仕上がり相当番手
(#)120
長さ(mm)
230
幅(mm)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする