日本研紙
不織布研磨パッド ”ユニソフト”
細かい繊維の不織布研磨剤でスポンジを包んだタイプです。
スポンジを包むことにより持ちやすさ、研磨力の維持を実現しました。
ソフトな風合いで曲面によくなじみます。
用途
車両塗装前の足付け研磨に。
車両ボンネット裏側、ルーフの溝などの局面研磨に。
ネームプレートヘアライン研磨に。
砥粒
炭化ケイ素
材質
炭化ケイ素
長さ(mm)
115
幅(mm)
150
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上がり相当番手
幅(mm)
長さ(mm)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28947794
UNISOFT 800
(#)800
150
115
パープル
206-6567
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947810
UNISOFT 1500
(#)1500
150
115
グリーン
206-6568
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947819
UNISOFT 3000
(#)3000
150
115
グレー
206-6569
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください