曜日別特売

耐水ペーパー

耐水ペーパー - 日本研紙耐水ペーパー - 日本研紙耐水ペーパー - 日本研紙

美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。
耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。
極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。

用途
金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。
金属素材の仕上げ研磨に。
プラスチック類の仕上げ研磨に。
長さ(mm)280幅(mm)230グレー砥材炭化ケイ素内容量1箱(100枚)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28947828WTCC-S 60206-6497炭化ケイ素(#)60、(P)60
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947837WTCC-S 80206-6498炭化ケイ素(#)80、(P)80
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947846WTCC-S 100206-6499炭化ケイ素(#)100、(P)100
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947855WTCC-S 120206-6500炭化ケイ素(#)120、(P)120
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
28947864WTCC-S 150206-6501炭化ケイ素(#)150、(P)150
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947880WTCC-S 180206-6502炭化ケイ素(#)180、(P)180
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947889WTCC-S 220206-6503炭化ケイ素(#)220、(P)220
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947898WTCC-S 240206-6504炭化ケイ素(#)240、(P)240
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947907WTCC-S 280206-6505炭化ケイ素(#)280、(P)280
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947916WTCC-S 320206-6506炭化ケイ素(#)320、(P)320
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
28947925WTCC-S 360206-6507炭化ケイ素(#)360、(P)360
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947934WTCC-S 400206-6508砥材:炭化ケイ素(#)400、(P)400
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
28947950WTCC-S 500206-6509炭化ケイ素(#)500、(P)500
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947959WTCC-S 600206-6510炭化ケイ素(#)600、(P)600
9,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
28947968WTCC-S 800206-6511炭化ケイ素(#)800、(P)800
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
28947977WTCC-S 1000206-6512炭化ケイ素(#)1000、(P)1000
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
28947986WTCC-S 1200206-6513炭化ケイ素(#)1200、(P)1200
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947995WTCC-S 1500206-6514炭化ケイ素(#)1500、(P)1500
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948004WTCC-S 2000206-6515炭化ケイ素(#)2000、(P)2000
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
28948020WTCC-S 2500206-6516炭化ケイ素(#)2500、(P)2500
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
28948029WTCC-S 3000206-6517炭化ケイ素(#)3000
18,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする