曜日別特売
WTCC-S 120 耐水ペーパー 日本研紙 28947855

 

WTCC-S 120 耐水ペーパー 日本研紙 28947855
WTCC-S 120 耐水ペーパー 日本研紙 28947855
WTCC-S 120 耐水ペーパー 日本研紙 28947855

耐水ペーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度(#)120、(P)120
内容量1箱(100枚)注文コード28947855品番WTCC-S 120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。
耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。
極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。

用途
金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。
金属素材の仕上げ研磨に。
プラスチック類の仕上げ研磨に。
トラスコ品番
206-6500
材質
炭化ケイ素
粒度
(#)120、(P)120
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
色
グレー
砥材
炭化ケイ素

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする