日本研紙
AHマジックタックペーパー丸型 マジックタイプ穴なし
目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。
上部な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。
番手の取換えがワンタッチでできます。
用途
高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。
材質
溶融アルミナ
色
ホワイト
外径(Φmm)
125
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28948230
AHAC-DDSM P60
206-6538
(#)60
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948239
AHAC-DDSM P80
206-6539
(#)80
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948248
AHAC-DDSM P100
206-6540
(#)100
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948257
AHAC-DDSM P120
206-6541
(#)120
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948266
AHAC-DDSM P150
206-6542
(#)150
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948275
AHAC-DDSM P180
206-6543
(#)180
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948284
AHAC-DDSM P240
206-6544
(#)240
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948300
AHAC-DDSM P320
206-6545
(#)320
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948309
AHAC-DDSM P400
206-6546
(#)400
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948318
AHAC-DDSM P600
206-6547
(#)600
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください