日本研紙
AHマジックタックペーパー丸型 マジックタイプ穴あり
目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。
丈夫な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。
番手の取替えがワンタッチでできます。
用途
高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。
材質
溶融アルミナ
色
ホワイト
外径(Φmm)
125
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28948327
AHAC-DDSM-06 P60
206-6548
(#)60
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948336
AHAC-DDSM-06 P80
206-6549
(#)80
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948345
AHAC-DDSM-06 P100
206-6550
(#)100
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
28948354
AHAC-DDSM-06 P120
206-6551
(#)120
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
28948370
AHAC-DDSM-06 P150
206-6552
(#)150
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948379
AHAC-DDSM-06 P180
206-6553
(#)180
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948388
AHAC-DDSM-06 P240
206-6554
(#)240
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948397
AHAC-DDSM-06 P320
206-6555
(#)320
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948406
AHAC-DDSM-06 P400
206-6556
(#)400
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948415
AHAC-DDSM-06 P600
206-6557
(#)600
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください