セーフラン安全用品
耐摩耗標識テープ 75mm×22m 火気厳禁 FIRE PROHIBITED
表面にPETフィルム圧着加工をしています。
耐摩耗性に優れています。
用途
階段、床、壁などに貼って注意喚起に。
トラスコ品番
206-9003
材質
基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.2
色
赤白
長さ(m)
22
表示内容
火気厳禁
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28948476
j0038
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください