曜日別特売

耐摩耗標識テープ 75mm×22m 保護帽着用 HARD HAT AREA

耐摩耗標識テープ 75mm×22m 保護帽着用 HARD HAT AREA - セーフラン安全用品耐摩耗標識テープ 75mm×22m 保護帽着用 HARD HAT AREA - セーフラン安全用品耐摩耗標識テープ 75mm×22m 保護帽着用 HARD HAT AREA - セーフラン安全用品耐摩耗標識テープ 75mm×22m 保護帽着用 HARD HAT AREA - セーフラン安全用品

表面にPETフィルム圧着加工をしています。
耐摩耗性に優れています。

用途階段、床、壁などに貼って注意喚起に。トラスコ品番206-9005材質基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)75厚さ(mm)0.2白青長さ(m)22表示内容保護帽着用内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28948485j0040
8,900
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする