ミラック光学
精密ステージ フロントロックステージ X軸
ミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。
ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
トラスコ品番
208-1573
質量(kg)
0.04
材質(本体)
アルミ合金製
種類
Xステージ
最小読取値(目量)(mm)
1
精度(μm)
(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20
表面処理(本体)
梨地処理アルマイト
アズワン品番
64-8530-73
耐荷重(N)
19.6
送り方式
送りねじ式
移動ガイド
アリ溝
テーブル幅(mm)
25
テーブル長さ(mm)
25
ストローク(X距離)(mm)
±8
ハンドル一回転移動量(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28950689
FR-X
¥
21,912
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください