アインツ
当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用
スイッチ付なので製品確認として使用できます。
トラスコ品番
217-8986
材質
ニトリルゴム(設置面)
幅(mm)
50
高さ(mm)
17
タイプ
当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用
奥行(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28950777
KRCR-5000
¥
10,506
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください