アインツ
当板・角型・白SW付・ミニシリンダー用
スイッチ付なので製品確認として使用できます。
トラスコ品番
217-8987
材質
シリコンゴム(設置面)
幅(mm)
50
高さ(mm)
17
タイプ
当板・角型・白SW付・ミニシリンダー用
奥行(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28950786
KRCWR-5000
¥
11,466
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください