坂爪製作所(sakazume)
ステンレス製レンガ鏝 #2
バケツに引っ掛けることができるステンレス製レンガ鏝です。
用途
モルタル等のすくい取りや、レンガ、ブロック積みに。
トラスコ品番
237-6026
材質
コテ部:ステンレス、金具:スチール、ハンドル:天然木
幅(mm)
コテ:145
全長(mm)
125
刃幅(mm)
265
刃厚(mm)
1.2
柄長さ(mm)
全長130
こて部全長(mm)
170
内容量
1丁
注意
※先端が鋭利になっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28951319
8002
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください