3M
スコッチ チタンコートカッター Mサイズ用替え刃5枚入り
合金工具鋼刃に硬度約4倍の高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより切れ味が従来の2倍持続します。
用途
ビニール紐、バンドの切断や段ボール箱の切断、小包の開梱、紙(A4サイズ程度の切断)、封筒の開封などに。
トラスコ品番
248-4792
適合本体
TI-CHM
材質
刃:炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング
全長(mm)
83
色
ゴールド
刃長(mm)
83
刃幅(mm)
12.2
刃厚(mm)
0.45
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28951870
TI-CRM5
¥
580
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください