曜日別特売

ダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 9μm

ダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 9μm - 3Mダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 9μm - 3M

立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。
目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。

用途
試料片作成に。
断面研磨に。
光ファイバーコネクタに。
内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28953069661XA 9um 110mm NH Disc-257-345465-1959-74
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
28953096661XA 9um 203mm NH Disc-257-345265-1959-75
22,65012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
28953130661XA 9um 229mm NH Disc-257-344865-1959-76
31,73017,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
28953157661XA 9um 254mm NH Disc-257-345965-1959-77
38,96821,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
28953184661XA 9um 305mm NH Disc-257-402965-1959-78
52,58229,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
81583935661XA 9um 110mm NH Disc【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)257-345465-1959-74
7,4844,290
3,498
アウトレット
3,848(税込)
当日出荷
返品不可
残り13点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする