MK(丸喜金属本社)
コワンハンドル サテンシルバー
握りやすいシャープなデザインです。
用途
家具、機械設備などの取手として。
付属品
トラス小ネジ(M4×30mm)
材質
亜鉛ダイカスト、表面仕上:サテンシルバー
寸法H(mm)
27
ねじ
(付属)トラスM4×30
寸法W(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長L(mm)
寸法P(mm)
寸法W1(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28953419
MHD-45012J
356-1344
121
96
21
96
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
28953428
MHD-45016J
356-1346
160
128
25
128
¥
1,080
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28953437
MHD-45019J
356-1345
193
160
25
160
¥
1,130
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
28953446
MHD-45022J
356-1347
224
192
25
192
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください