NSP
NSP樹脂ステップ(紺)(1枚)
樹脂製の仮設簡易敷板です。
軽量かつ頑丈で、設置も簡単です。
表面に滑り止めの凸部分があります。
工具不要で組みばらしが非常に簡単です。
用途
オリンピック、サッカーW杯、国体等の大規模イベントに。(実績多数あり)
材質
ポリプロピレン(PP)
色
紺
トラスコ品番
299-9138
長さ(mm)
526
幅(mm)
555
厚さ(mm)
42
耐荷重(t)
6
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
耐荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28953699
8203017-1
42
555
526
6
¥
3,930
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください