シール容器

シール容器 - 佐野屋産業シール容器 - 佐野屋産業シール容器 - 佐野屋産業シール容器 - 佐野屋産業シール容器 - 佐野屋産業シール容器 - 佐野屋産業シール容器 - 佐野屋産業シール容器 - 佐野屋産業

透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。

材質本体:ポリスチレン(PS)、フタ:ポリエチレン(PE)透明(本体)、乳白色(フタ)内容量1個
全12種類を絞り込む
容量(mL)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2895649021916333-337585
140
92
101(税込)
当日出荷
2895649929221333-3372200
200
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
2895650834700333-3356380
300
199
219(税込)
当日出荷
28956517110-1333-3354550
400
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
28956526130-1333-3366900
540
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
28956535150-1333-33731400
720
469
516(税込)
当日出荷
2895654421947333-485750
100
59
65(税込)
当日出荷
2895656029252333-3371100
160
109
120(税込)
当日出荷
2895656934731333-3383270
280
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
28956578110-2333-4858470
380
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
28956587130-2333-3351700
480
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
28956596150-2333-33821100
560
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする