まめいた
洗面台パイプブラシ
ロングブラシが排水パイプの悪臭・詰まりの原因を根こそぎ落とします。
髪の毛も絡み取れます。
毛が細くて短いから水はねしにくい。
汚れはそのまま流水、ブラシの汚れも流水でほとんど落ちます。
用途
洗面台のパイプの掃除に。
トラスコ品番
355-4517
材質
ハンドル:ポリプロピレン、毛:ナイロン、線材:ステンレス鋼
厚さ(mm)
20
縦(mm)
410
横(mm)
20
内容量
1個
注意
※ポップアップ式洗面台は、メーカーや品番によって排水口から最初の底までの深さが様々です。
※本製品ブラシ部分が途中までしか入らない場合もあります。
※決して無理に奥まで入れることは避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28957138
BS-407
¥
770
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください