曜日別特売

スコッチ・ブライト ボトル&グラスブラシ

スコッチ・ブライト ボトル&グラスブラシ - 3Mスコッチ・ブライト ボトル&グラスブラシ - 3Mスコッチ・ブライト ボトル&グラスブラシ - 3Mスコッチ・ブライト ボトル&グラスブラシ - 3Mスコッチ・ブライト ボトル&グラスブラシ - 3M

プラスチックボトルや深めのグラス、哺乳瓶(ガラス製のみ)などの洗浄に使えます。
汚れをしっかり落とします。
握りやすく濡れても滑りにくいハンドルです。
抗菌加工ブラシ仕様です。

トラスコ品番368-4050材質ハンドル:ポリプロピレン、TPE、ブラシ:ナイロン、ポリプロピレン(抗菌加工)長さ(mm)300、毛:25形状ブラシ厚さ(mm)55白/緑縦(mm)300横(mm)55内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28957165K-503J
650
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする