曜日別特売

LEDミニクリ調光タイプ

LEDミニクリ調光タイプ - 東京メタル

調光タイプのLEDランプです。

トラスコ品番383-8123材質樹脂等全長(mm)75タイプ調光電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)5.3電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)38定格寿命(時間)40000色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)180明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80内容量1個
注意
※断熱材施工器具使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28958434LDA5LD40WE17T2
1,700
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする