MK(丸喜金属本社)
O型ハンドル 25ΦX450mm ブラックシールド
指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。
モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
用途
住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。
付属品
ナベ小ネジM8×50、M8×75
トラスコ品番
384-7582
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
450
色
ブラックシールド
寸法H(mm)
70
寸法D(mm)
25
寸法P(mm)
425
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28958644
G-260N 45U
¥
9,680
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください