MK(丸喜金属本社)
ドアハンドル(両面用) 150mm クリアー
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途
住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。
付属品
ナベタッピンネジM4×65
トラスコ品番
384-7617
材質
天然木
幅(mm)
28
色
クリアー
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
28
縦(mm)
150
寸法W1(mm)
24
取付ピッチ(mm)
122
適合扉厚(mm)
25~35
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28958669
MDW-120R1H
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください