MK(丸喜金属本社)
ドアハンドル(両面用) 150mm ウォールナット
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途
住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。
付属品
ナベタッピンネジM4×65
トラスコ品番
384-7614
材質
天然木
幅(mm)
28
色
ウォールナット
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
28
縦(mm)
150
寸法W1(mm)
24
取付ピッチ(mm)
122
適合扉厚(mm)
25~35
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28958687
MDW-120R18
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください