MK(丸喜金属本社)
ドアハンドル(両面用) 25ΦX400mm クリアー
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。
用途
住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。
付属品
皿小ねじM6×50、M6×75
トラスコ品番
384-7628
材質
天然木
幅(mm)
20
全長(mm)
400
色
木部:クリアー/金具:クローム
奥行(mm)
58
寸法H(mm)
58
寸法D(mm)
25
寸法W(mm)
20
取付ピッチ(mm)
250
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28958714
MDW-10040H
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください