BAN-ZI
除錆剤 サビハイダー
漬け込むだけで簡単に錆を落とします。
水性で中性ですので安全で20倍に希釈して使用できます。
ガソリンタンクや部品の錆落としが擦らずにでき簡単です。
材質
有機酸アミン塩、安定化剤
色
クリア
摘要
サビ除去
容器仕様
プラスチック容器
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
容量(mL)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28959080
C-SHD/M200K
370-0169
50
200
144
40
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28959089
C-SHD/L40K
370-1709
195
4000
267
110
¥
21,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください