MK(丸喜金属本社)
トリプルハンガーフック
フックを使用しない場合は跳ね上げてフラットにする事ができます。
連結バー部にもハンガーを掛けることができます。
使い勝手の良い3連タイプのフックです。
用途
コート・帽子など様々な物掛けに。
付属品
ビスM4×35
材質
フック本体:亜鉛ダイカスト、連結バー:アルミ
長さ(mm)
461.5
幅(mm)
60
奥行(mm)
フックを下した時の壁面から:51.69
耐荷重(kg)
フック1つ当たり:15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28959220
D-750 00S
384-0773
ホワイト
¥
9,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
28959229
D-750 00U
384-0772
マットブラック
¥
9,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください