曜日別特売

マイクロミニシリンダー・スリム型

マイクロミニシリンダー・スリム型 - アインツマイクロミニシリンダー・スリム型 - アインツマイクロミニシリンダー・スリム型 - アインツ
(1件のレビュー)

本体同士をピッタリ合わせて取付可能です。
小型製品のチャックに最適です。
シリンダーロッド回り止め機能付き

幅(mm)14高さ(mm)18.6取付穴2-M3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
奥行(mm)
出力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28959405UMCD-5P388-995452828
5,174
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
28959414UMCD-10P388-9953103324
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28959414
2025-08-11
用途: ジオラマ作成に使用。
その他業種

ジオラマ作成に使用しました。
軽量+コンパクトで使用勝手はちょうどよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする