アインツ
吸着複合シリンダー(センサー付)
真空吸着通路をロッドに設置します。
吸着アタッチヘッドを取付る事で、吸着パッドが取付可能です。
シリンダー作動確認用センサー付きです。
幅(mm)
17
高さ(mm)
36.5
タイプ
単動
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
奥行(mm)
出力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28959457
VMCP-10-C
389-1535
10
87
62
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
28959466
VMCP-20-C
389-1532
20
103.5
54
オープン
¥
10,290
¥
11,319
(税込)
翌々日出荷
28959475
VMCP-30-C
389-1536
30
105
60
オープン
¥
10,690
¥
11,759
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください