曜日別特売

ミニシリンダー・MCEー20W(複動)

ミニシリンダー・MCEー20W(複動) - アインツミニシリンダー・MCEー20W(複動) - アインツ

シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。
シリンダーロット回り止め機能付きです。
軽量アルミボディーのシリンダーです。

トラスコ品番388-6806ストローク(mm)20幅(mm)48高さ(mm)28タイプ複動奥行(mm)58取付穴4.5×5出力(N)押し:130、引き:108内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28959545MCE-20W
6,076
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする