曜日別特売

シリンダーBKT・Φ8

シリンダーBKT・Φ8 - アインツシリンダーBKT・Φ8 - アインツ

プロファイルやアルミプレート等に取付する際にご使用下さい。

トラスコ品番388-6830材質超ジュラルミン幅(mm)90高さ(mm)11奥行(mm)25適合サイズ(mm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28959554N01915-113
3,842
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする