アインツ
軸受・ミニシリンダー用
ミニシリンダーのロッド延長と軸受けにより動きを安定させます。
トラスコ品番
389-4682
材質
アルミ
幅(mm)
50
高さ(mm)
10
タイプ
ミニシリンダー用
奥行(mm)
50
取付穴
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28959570
CP-007 (10MM)
¥
3,096
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください