曜日別特売

近接センサーASS’Y CHK-ESE

近接センサーASS’Y CHK-ESE - アインツ近接センサーASS’Y CHK-ESE - アインツ

CHK-ES用の近接Assyとなります。
(CHK-ES1には取付出来ません)
端末処理はしておりません。

トラスコ品番387-8818適合機種CHK-ESセット内容近接センサー、センサーブラケット、バネ、取付ボルト類長さ(mm)ハーネス:1000高さ(mm)6.5奥行(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28959588CHK-ESE
15,954
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする