アインツ
近接センサーASS’Y CHK-EMLXE
CHK-EM/EL/EX用の近接Assyとなります。
(CHK-EM1/EL1/EX1/EL2/EX2には取付出来ません)
端末処理はしておりません。
トラスコ品番
387-8819
適合機種
CHK-EM/EL/EX
セット内容
近接センサー、センサーブラケット、バネ、取付ボルト類
長さ(mm)
ハーネス:1000
高さ(mm)
6.5
奥行(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28959597
CHK-EMLXE
¥
15,954
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください