曜日別特売

ランナーチャックEX(センサー無)超ジュラルミン製爪

ランナーチャックEX(センサー無)超ジュラルミン製爪 - アインツランナーチャックEX(センサー無)超ジュラルミン製爪 - アインツ

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。
取付はネジ穴(M6)とジャングルジムシリーズΦ20の接続コネクタの選択が可能です。

付属品継手:BF-6トラスコ品番387-8795材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)54取付3-M6高さ(mm)20タイプセンサー無奥行(mm)147内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28959606CHK-EX-20
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする