アインツ
ランナーチャックEL(センサー無)超ジュラルミン製爪
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。
取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品
継手:BF-5
トラスコ品番
387-8799
材質
本体・爪部:超ジュラルミン
幅(mm)
41.6
取付
3-M5
高さ(mm)
16
タイプ
センサー無
奥行(mm)
115.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28959615
CHK-EL-12
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください