アインツ
ランナーチャックES(センサー無)
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。
取付はネジ穴(M3)とジャングルジムシリーズΦ8の接続コネクタの選択が可能です。
付属品
継手:BF-3
トラスコ品番
387-8803
材質
本体・爪部:超ジュラルミン
幅(mm)
21.3
取付
3-M3
高さ(mm)
9
タイプ
センサー無
奥行(mm)
71.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28959640
CHK-ES-08
¥
26,088
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください