アインツ
ランナーチャックEX(センサー付)
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命
ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です。
付属品
継手:BF-6
トラスコ品番
387-8796
幅(mm)
54
取付
3-M6
高さ(mm)
20
タイプ
近接センサー付
奥行(mm)
147
内容量
1個
注意
※末端処理はしておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28959649
CHK-EX-20-C
¥
52,390
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください