曜日別特売

ランナーチャックEL(センサー付)

ランナーチャックEL(センサー付) - アインツランナーチャックEL(センサー付) - アインツ

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命
取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。

付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8798材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)44.2取付3-M5高さ(mm)16タイプ近接センサー付奥行(mm)115.2内容量1個
注意
※末端処理はしておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28959658CHK-EL-12-C
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする