アインツ
ランナーチャックES(センサー付)
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命
取付はネジ穴 (M3)とジャングルジムシリーズф8の接続コネクタの選択が可能です。
付属品
継手:BF-3
トラスコ品番
387-8802
材質
本体・爪部:超ジュラルミン
幅(mm)
26
取付
3-M3
高さ(mm)
9
タイプ
近接センサー付
奥行(mm)
71.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28959676
CHK-ES-08-C
¥
42,258
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください